Presný výškový nádrh 200

Č. pol.: 443500 200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 37,40 € PU (ks)
  • 61,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výška označenia 200 mm
Pomocná posuvná stupnica 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,03 mm
Meracie stĺpy - prierez 20×6 mm
Meracia technika analógová
Plocha podstavca Dĺžka 100 mm
Plocha podstavca Šírka 65 mm
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443500 200
EAN/GTIN 4946368091303
Číslo výrobcu 506-207

Popis

Prevedenie:

Silný podstavec s brúsenou základňou stojana, meradlo tvrdené a brúsené.
Všetky odčítacie diely sú antireflexne chrómované. Ostré, čierne škálovanie. S presným nastavením. Zabráňte ľahko zvýšeným hranám meradla, aby posúvač nepoškodil škálovanie. Odčítaná nulová hodnota a rysovací hrot sú zosúladené s plochou, na ktorej stojí noha (možnosť rysovania od „0“). Rozmery výkresu sa tým môžu priamo prenášať bez výpočtových chýb.
Rysovacia ihla je zo spekaného karbidu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely