{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 20 mm - 50 mm | |
Posuvné meradlo meracieho rozsahu | 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm | |
Hĺbka merania | 77 mm | |
Vzdialenosť od spodnej časti otvoru h | 1,5 mm | |
Počet posuvných meradiel | 3 | |
Šírka strediaci plech | 18 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435120 20-50 | |
EAN/GTIN | 2050001037817 | |
Číslo výrobcu | 14000000 |