{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 18 mm - 35 mm | |
Opakujúca sa presnosť bez číselníka | 1 µm | |
Hĺbka merania | 146 mm | |
Počet meracích skrutiek | 9 | |
Počet meracích diskov | 2 | |
Šírka strediaci plech | 14,5 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435190 18-35 | |
EAN/GTIN | 4045197726377 | |
Číslo výrobcu | 435190 18-35 |