Prevedenie:
Stabilná konštrukcia rúry, brúsená s tvrdým pochrómovaním. Dva držiaky meracieho ramena na uchytenie rôznych meracích vložiek. Rozšírenie oblasti merania o 75 mm pootočením meracích ramien. Možno použiť s akýmkoľvek číselníkom alebo presným odchýlkomerom so stopkou ⌀ 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacieho zariadenia).
- Vysoká spoľahlivosť a presnosť opakovaného merania vďaka presnému guľôčkovému vedeniu.
- Rukoväte s tepelnou ochranou
- Smer meracej sily možno nastaviť na vonkajšie a vnútorné meranie.
- Konštantná meracia sila vďaka integrovanej pružine na reguláciu meracej sily.
- Pohyblivý nosník meracieho ramena je uložený vo vysoko presnom guľôčkovom vedení bez vôle a s nízkym trením.
- Pevný, brúsený stĺpik s tvrdým chrómovaním.
- Jednoduchá montáž vďaka úložným a montážnym blokom.
Použitie:
- Vonkajšie a vnútorné rozmery
- Vonkajší a vnútorný závit.
- Strediace obruby
- Úzke násady, zápichy a drážky.
- Vonkajší a vnútorný kužeľ.
- Vonkajšie a vnútorné ozubenie a mnoho ďalšieho.
Poznámka:
Až do meracieho rozsahu 2500 mm s ľahkou konštrukčnou rúrkou CFK na vyžiadanie.