Popis:
Záznamník teploty testo 175 T1 je vaším kompetentním partnerem pro spolehlivé řešení monitorování teploty vzduchu. Zakoupení naší praktické sady je dobrý nápad, zejména pokud chcete provádět kontrolu teploty ve více prostorách: získáte hned tři záznamníky (s příslušenstvím) a pokud jste pekař nebo řezník, můžete například zaznamenávat teplotu v chladírně, skladu a prodejní části současně
Moderní měřicí technika, vysoká úroveň zabezpečení dat
- Záznamník teploty má zabudovaný interní NTC senzor. Toto čidlo NTC zajišťuje vysoce přesný záznam teploty vzduchu (±0,5 °C). Vzhledem k tomu, že rozsah měření interního čidla NTC je od -35 °C do +55 °C, lze datový záznamník použít i pro dlouhodobou kontrolu teploty v chladírnách nebo mrazírnách
- Na displeji záznamníku teploty si můžete přečíst aktuální naměřené hodnoty, nastavené mezní hodnoty, min./max. hodnoty, porušení mezních hodnot a zbývající životnost baterie. Pokud tedy chcete získat rychlý přehled o nejdůležitějších naměřených údajích, nemusíte je ihned načítat na počítači
- Velká kapacita paměti záznamníku dat (až 1 milion měření) a dlouhá životnost baterie (max. 3 roky) umožňují také méně časté načítání při kratších intervalech měření. Záznamník teploty lze provozovat na standardní baterie (AAA), které si mohou uživatelé kdykoli sami vyměnit
- Záznamník teploty testo 175 T1 zaručuje vysokou úroveň zabezpečení dat a spolehlivé výsledky měření na základě nejmodernější měřicí techniky. Uložená naměřená data se neztratí ani při vybití nebo výměně baterie
Programování a analýza pomocí záznamníku teploty
- Bezplatný software testo ComSoft Basic umožňuje rychlé programování záznamníku teploty a snadné vyhodnocení dat
- Pokud jsou na software kladeny vyšší požadavky, můžeme vám nabídnout dvě další verze:
Software ComSoft Professional
- - k dispozici jako volitelné příslušenství - nabízí různé možnosti pro podrobnější analýzu naměřených hodnot teploty
Software ComSoft CFR 21 Part 11
- - k dispozici jako volitelné příslušenství - je vhodný pro použití ve farmaceutickém sektoru s jeho speciálními požadavky. podle CFR 21 Part 11
Testováno a certifikováno pro použití v potravinářském sektoru
- Datalogger byl rovněž testován TÜV Süd (Německý úřad pro technické normy bezpečnosti)
- Zkušební stanice ATP podle EN 12830
- Má mezinárodní certifikaci HACCP, a proto je HACCP- kompatibilní
- Spolehlivá ochrana proti proudu vody podle třídy krytí IP 65: Záznamník teploty může zůstat na místě měření, i když se tam provádí čištění
Výhoda sady
- Tato sada znamená, že jste dobře vybaveni pro profesionální kontrolu teploty: dostanete tři záznamníky teploty testo 175 T1, takže můžete zaznamenávat teplotu současně v několika oblastech nebo na několika místech. To je praktické mimo jiné pro malé potravinářské podniky, jako jsou pekařství nebo řeznictví, které chtějí monitorovat chladírnu a sklad i prodejní prostory
- Součástí sady je také rozhraní USB, které potřebujete pro programování záznamníku dat. V sadě tak máte vše, co potřebujete, abyste mohli ihned začít s kontrolou teploty. Rozhraní USB, které je součástí sady, umožňuje také přenos naměřených dat do počítače. K tomu máte možnost použít paměťovou kartu SD, která je rovněž součástí sady. Pro vyhodnocování naměřených dat na počítači je k dispozici bezplatný software testo ComSoft Basic. Klikněte zde pro bezplatné stažení.