Descriere:
Înregistratorul de temperatură testo 175 T1 este partenerul dvs. competent pentru a vă ocupa în mod fiabil de monitorizarea temperaturii aerului. Achiziționarea setului nostru practic este o idee bună, mai ales dacă doriți să efectuați controlul temperaturii în mai multe zone: primiți imediat trei înregistratoare de date (cu accesorii) și, dacă sunteți brutar sau măcelar, puteți, de exemplu, să înregistrați în același timp temperatura din camera frigorifică, depozit și zona de vânzare
Tehnologie de măsurare de ultimă generație, nivel ridicat de securitate a datelor
- Un senzor NTC intern este încorporat în înregistratorul de temperatură. Acest senzor NTC asigură o înregistrare de înaltă precizie a temperaturii aerului (±0,5 °C). Deoarece intervalul de măsurare al senzorului NTC intern variază de la -35 °C la +55 °C, înregistratorul de date poate fi utilizat și pentru controlul pe termen lung al temperaturii în depozite frigorifice sau în camere de congelare
- Puteți citi valorile de măsurare curente, valorile limită setate, valorile minime/maxime, încălcările valorilor limită și durata de viață rămasă a bateriei pe afișajul înregistratorului de temperatură. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să citiți imediat loggerul de date pe PC, dacă doriți să obțineți o imagine de ansamblu rapidă a celor mai importante date de măsurare
- Capacitatea mare de memorie a loggerului de date (până la 1 milion de citiri) și durata lungă de viață a bateriei (max. 3 ani) permit, de asemenea, o citire mai puțin frecventă pentru intervale de măsurare mai scurte. Loggerul de temperatură poate funcționa cu baterii standard (AAA), care pot fi înlocuite în orice moment chiar de către utilizatori
- Loggerul de temperatură testo 175 T1 garantează un nivel ridicat de securitate a datelor și rezultate fiabile ale măsurătorilor pe baza unei tehnologii de măsurare de ultimă generație. Datele de măsurare salvate nu vor fi pierdute nici măcar atunci când bateria este descărcată sau în curs de înlocuire
Programarea și analiza cu înregistratorul de temperatură
- Software-ul gratuit testo ComSoft Basic permite programarea rapidă a înregistratorului de date de temperatură și evaluarea ușoară a datelor
- Dacă există cerințe mai mari în ceea ce privește software-ul, vă putem oferi alte două versiuni:
Software ComSoft Professional
- - disponibil opțional - oferă diverse posibilități pentru o analiză mai detaliată a citirilor de temperatură măsurate
Software ComSoft CFR 21 Part 11
- - disponibil opțional - este foarte potrivit pentru utilizarea în sectorul farmaceutic cu cerințele sale speciale. în conformitate cu CFR 21 Partea 11
Testat și certificat pentru utilizarea în sectorul alimentar
- Legistrul de date a fost testat și de către TÜV Süd (Autoritatea germană pentru standarde tehnice de siguranță)
- Stație de testare ATP în conformitate cu EN 12830
- Are certificat internațional HACCP și, prin urmare, este HACCP- conformă
- Protecție fiabilă cu jet de apă conform clasei de protecție IP 65: înregistratorul de temperatură poate rămâne la locul de măsurare chiar și atunci când acolo se efectuează curățarea
Avantajul setului
- Acest set înseamnă că sunteți bine echipat pentru controlul profesional al temperaturii: primiți trei înregistratoare de temperatură testo 175 T1, astfel încât să puteți înregistra temperatura în același timp în mai multe zone sau în mai multe locații. Acest lucru este practic pentru micile întreprinderi alimentare, cum ar fi brutării sau măcelării, printre altele, care doresc să monitorizeze depozitul frigorific și depozitul, precum și zona de vânzare
- În set este inclusă și o interfață USB, de care aveți nevoie pentru programarea înregistratorului de date. Acest lucru înseamnă că aveți tot ce vă trebuie în set pentru a începe imediat controlul temperaturii. Interfața USB care vine cu setul permite, de asemenea, transferul datelor de măsurare către PC-ul dumneavoastră. Aveți opțiunea de a utiliza cardul de memorie SD pentru acest lucru, care este inclus și el în set. Software-ul gratuit testo ComSoft Basic este disponibil pentru evaluarea datelor de măsurare pe PC. Click aici pentru a obține descărcarea gratuită.