{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | GLM40 | |
Presnosť merania | ±1,5 mm | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081551 LR3 | |
Rozsah | 40 m | |
Pridanie/odčítanie | áno | |
Výpočet plochy a objemu | áno | |
Nepriame meranie (Pythagoras) | áno | |
Vyvolajte posledné merania | áno | |
Napájanie | 081551 LR3 | |
Životnosť batérie (merania) | 5 000 | |
Trieda lasera podľa IEC 825-1 | 2 | |
Dĺžka | 105 mm | |
Šírka | 41 mm | |
Výška | 24 mm | |
Hmotnosť | 100 g | |
Typ výrobku | Prístroj na meranie vzdialenosti |
Číslo položky | 465560 GLM40 | |
EAN/GTIN | 3165140790406 | |
Číslo výrobcu | 0601072900 |