{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 2 pz. | |
| Dimensioni internazionali | AAA (LR3) | |
| Serie | GLM40 | |
| Grado di protezione IP | IP54 | |
| Imballaggio | Busta | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Lunghezza | 105 mm | |
| Larghezza | 41 mm | |
| Altezza | 24 mm | |
| Portata | 40 m | |
| Classe laser secondo IEC 825-1 | 2 | |
| Precisione di misurazione ± secondo ISO 16331-1 | 1,5 mm; 1,5 mm | |
| Unità di misura | Centimetri; Piede; metri; millimetro; pollici | |
| Peso | 90 g | |
| Spegnimento automatico | 5 min | |
| Durata batteria (numero di misurazioni) | 5 pz. | |
| Display colore | no | |
| Illuminazione del display | si | |
| Con codolo filettato | yes; no | |
| Terminale multifunzionale | no | |
| Conferma acustica della misura | no | |
| Addizione / sottrazione | si | |
| Misura minima / massima | no | |
| Calcolo della superficie | si; si | |
| Calcolo del volume | si; si | |
| Misurazione indiretta (Pitagora) | si; si | |
| Misurazione dinamica | no | |
| Selezione ultime misurazioni | si; si | |
| Memoria delle ultime misurazioni | 10 pz. | |
| Mirino digitale | no | |
| Con funzione zoom | no | |
| Tipo di prodotto | Distanziometro |
| Codice articolo | 465560 GLM40 | |
| EAN / GTIN | 3165140790406 | |
| Codice del produttore | 0601072900 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |