Prevedenie:
Multifunkčná skúšačka Fluke 1664 FC so softvérovou súpravou TruTest™ na správu údajov
Multifunkčná skúšačka inštalácie Fluke 1664 FC urýchľuje skúšku elektrických inštalácií1664 FC má všetky relevantné meracie funkcie a inteligentné zjednodušenie obsluhy pre rýchle, efektívne preskúšanie elektroinštalácie a preskúšanie elektroinštalácie v súlade s normami, ochranu zariadení a zdieľanie výsledkov v reálnom čase prostredníctvom vášho smartfónu.
Testovanie DC ochranných zariadení na nabíjacích staniciach elektrických vozidiel – RCD typu A EV alebo RDC-DDSkontrolujte DC ochranné zariadenia na nabíjacích staniciach elektrických vozidiel pomocou režimu variabilného skúšobného prúdu RCD (VAR) pre RCD typu B (plynulý jednosmerný chybový prúd), ktorý generuje skúšky inštalácie pre RCD typu A EV alebo RDC-DD podľa IEC 62.955 (6/60/200 mA a lineárne rastúca funkcia <2 bis 6 mA). To umožňuje rýchlu a jednoduchú skúšku ďalšieho 6 mA DC monitorovania v nabíjacích bodoch a môže byť použité v kombinácii s Fluke FEV100 alebo FEV300.
Chráni pripojené zariadenia pred náhodným poškodenímFluke 1664 FC je jediná skúšačka izolácie s predbežným preskúšaním izolácie (Insulation PreTest™). Táto funkcia zastaví kontrolu izolácie a zobrazí vizuálnu výstrahu, keď sa zistí, že zariadenie je pripojené k testovanému systému. To vám pomôže vyhnúť sa potenciálne vážnym a nákladným chybám, ktoré môžu spôsobiť škody na zariadeniach vašich zákazníkov.
Automatické testovanie skracuje čas potrebný na vykonanie skúšokAutomatické testovanie sa vykonáva až v siedmich krokoch skúšky inštalácie v poradí, ktoré výrazne urýchľuje štandardné testovanie. Takisto znižuje počet pripojení k skúšobným bodom, ktoré sa majú vykonať manuálne, čím sa znižuje pravdepodobnosť zlyhania a skracuje sa čas skúšky.
Ušetrite čas a zlepšite spoluprácuKeďže 1664 FC je kompatibilný s Fluke Connect®, môžete odosielať výsledky do smartfónu, ukladať ich do cloudu a zdieľať namerané hodnoty v reálnom čase s členmi tímu prostredníctvom videohovoru ShareLive. Toto je najrýchlejší spôsob, ako ukázať svojmu tímu, čo vidíte, a môže vám tak pomôcť získať povolenia bez opustenia miesta nasadenia. Pamäť Fluke Cloud™ umožňuje načítať uložené výsledky merania v kancelárii alebo na mieste a robiť rozhodnutia rýchlejšie. Môžete využiť prvotriedne zabezpečenie údajov a import údajov, správu súborov prenášaných z nástrojov alebo manuálne zadávanie údajov do softvéru TruTest™ podľa potreby na rýchle a jednoduché spracovanie a generovanie certifikátov. Softvér Fluke TruTest™ zjednodušuje správu údajov a generovanie správ pre zariadenia a inštalácie v porovnaní s tradičnými postupmi, čo z neho robí ideálne riešenie pre vytváranie ľahko zrozumiteľných správ pre zákazníkov.
Ďalšie užitočné funkcie:- Kompaktný, ľahký (menej ako 1,3 kg), s čalúnenými popruhmi, ktoré udržia vaše ruky voľné
- Poloha otočného spínača jasne signalizuje, ktorá funkcia je nastavená. Tento spínač sa používa na výber všetkých funkcií bez potreby zložitých viacúrovňových ponúk.
- Dodatočný režim vysokého skúšobného prúdu pre rýchlejšie merania v porovnaní s meraním impedancie slučky bez spustenia prúdového chrániča (RCD)
- Pamäťová funkcia Zmax pre meranie impedancie siete a slučky
- Jedinečný Zero adaptér pre rýchlu, vždy spoľahlivú a presnú kompenzáciu meracích vedení a sieťového meracieho vedenia
- Rýchle meranie napätia (L-N, L-PE a N-PE) cez sieťové meracie vedenie. Meracie vstupy nie je potrebné meniť
- Meranie času vypínania a vypínacieho prúdu pre RCD typu A a AC len s jednou skúškou
- Paralelné meranie skratového prúdu (PEFC alebo PSC) a impedancie slučky a súčasné zobrazenie na duálnom displeji
- Pomocou softvérových tlačidiel vyberte požadované vstupné zdierky – nie je potrebné meniť meracie vedenia
- Skúšky priechodnosti pre merania na vinutí motora
- Rozpoznanie napätí voči uzemneniu > 50 V a zobrazenie potenciálne nebezpečných situácií
- Vďaka veľkému displeju s podsvietením, jednoznačným symbolom a extra širokému pozorovaciemu uhlu je možné namerané hodnoty dobre a bezpečne odčítať
- Rozšírená pamäť
Charakteristika:
Meranie striedavého napätia
Rozsah: 500 V
Citlivosť 0,1 V
Presnosť pri 45 až 66 Hz: 0,8 % + 3 miesta
Vstupná impedancia: 360 kΩ
Ochrana proti preťaženiu: 660 V efektívne
Skúška priechodnosti (RLO)
Meracie rozsahy (automatický rozsah): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Citlivosť: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Napätie pri voľnobežnom chode: >4 V
Meranie izolačného odporu (RISO)
Skúšobné napätie: 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Presnosť skúšobného napätia (pri menovitom skúšobnom prúde): +10 %, -0 %
Rozsah izolačného odporu: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Citlivosť: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Skúšobný prúd: 1 mA pri 50 kΩ; 1 mA pri 100 kΩ; 1 mA pri 250 kΩ; 1 mA pri 500 kΩ; 1 mA pri 1 MΩ
Impedancia slučky a siete (ZI)
Rozsah: 10 Ω (režim vysokého prúdu mΩ)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Citlivosť: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Skratový prúd (Ik), skúška PSC
Rozsah: 1 000 A / 10 kA (50 kA)
Citlivosť: 1 A / 0,1 kA
Vypočítané hodnoty: odhadovaný skratový prúd/uzemňovací prúd (PEFC) alebo predpokladaný skratový prúd (/PSC) sú zisťované delením nameraného sieťového napätia nameranou impedanciou slučky (L-PE) príp. sieťovou impedanciou (L-N).
Skúška uzemňovacieho odporu (RE)
Rozsah: 200 Ω/2000 Ω
Citlivosť: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvencia: 128 Hz
Výstupné napätie: 25 V
Fázový smer otáčania: ÁNO
Všeobecné špecifikácie
Rozmery (DxŠxV): 10 x 25 x 12,5 cm
Hmotnosť vrátane batérií: 1,3 kg
Typ batérie, počet: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 kusov na zariadenie
Stupeň ochrany: IP40
Bezpečnosť: podľa EN/IEC 61010-1 a EN/IEC 61010-2-034
Kategória prepätia: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Príslušné normy: EN 61557-1 až EN 61557-7 a EN 61557-10
Rozsah dodávky:
- Multifunkčná skúšačka inštalácie 1664 FC
- 6 AA batérie (IEC LR6)
- Kufrík s tvrdým obalom C1600
- Zero adaptéry
- Robustné sieťové testovacie vedenie
- Súprava meracích vedení
- Čalúnený popruh a bedrový pás
- Krátky návod
- TP165X snímacia hlava s tlačidlom spustenia a meracími vedeniami
- Kábel IR189USB
- Softvér TruTest™ na správu údajov