Višefunkcijski testeri, Tip: 1664KIT

Artikl br.: 473093 1664KIT
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 6
Tip baterije LR6
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473093 1664KIT
EAN / GTIN 195112034293
Proizvođač/odgovorna osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Fluke 1664 FC višefunkcijski tester sa softverom TruTest™ za upravljanje podacima
Fluke 1664 FC multifunkcijski instalacijski tester ubrzava ispitivanje električnih instalacija

1664 FC ima sve relevantne mjerne funkcije i inteligentnu lakoću korištenja za brzo, učinkovito i u skladu sa standardima, zaštitu opreme i dijeljenje rezultata u stvarnom vremenu putem pametnog telefona.

Ispitivanje DC zaštitnih uređaja na stanicama za punjenje električnih vozila – RCD tip A EV ili RDC-DD
Provjerite DC zaštitne uređaje na stanicama za punjenje električnih vozila pomoću varijabilnog načina rada RCD test Current (VAR) za RCD tip B (glatke DC zaostale struje), koji generira instalacijske testove za RCD tip A EV ili RDC-DD prema IEC 62 955 (6/60/200 mA i rampa 2 do 6 mA <). To omogućuje brzo i jednostavno testiranje dodatnih 6 mA DC nadzora na točkama punjenja i može se koristiti s FEV100 ili FEV300 Fluke.

Štiti povezane uređaje od slučajnog oštećenja
Fluke 1664 FC je jedini izolacijski predtest (Insulation PreTest™) instalacijski tester. Ova značajka zaustavlja provjeru izolacije i daje vizualno upozorenje kada se utvrdi da je uređaj priključen na sustav koji se ispituje. To će vam pomoći da izbjegnete potencijalno ozbiljne i skupe pogreške koje mogu uzrokovati štetu na opremi vaših kupaca.

Auto test skraćuje vrijeme za testove
Auto test izvodi do sedam koraka instalacijskog testiranja u nizu, značajno ubrzavajući standardno testiranje. Također smanjuje broj veza na testne točke koje se izvode ručno, smanjujući vjerojatnost neuspjeha i skraćujući vrijeme testa.

Uštedite vrijeme i poboljšajte suradnju
Budući da je 1664 FC kompatibilan s aplikacijom Fluke Connect ®, rezultate možete poslati na pametni telefon, spremiti ih u oblak i podijeliti mjerne podatke u stvarnom vremenu s članovima tima putem videopoziva pod istim uvjetima. Ovo je najbrži način da pokažete svom timu što vidite i pomoći vam da dobijete odobrenja bez napuštanja web stranice. Memorija Fluke Cloud™ omogućuje dohvaćanje pohranjenih rezultata mjerenja u uredu ili na licu mjesta i brže donošenje odluka. Možete imati koristi od prvoklasne sigurnosti podataka i uvoza podataka, upravljanja datotekama prenesenima s instrumenata ili ručnog unosa podataka u softver TruTest™ po potrebi za brzu i jednostavnu obradu i generiranje certifikata. Softver Fluke TruTest™ pojednostavljuje upravljanje podacima i izvješćivanje o opremi i instalacijama u odnosu na tradicionalne postupke, što ga čini idealnim rješenjem za stvaranje lako razumnih izvješća za kupce.

Ostale korisne značajke uključuju:
  • Kompaktan, lagan (manje od 1,3 kg), s podstavljenim trakama za držanje ruku na slobodi
  • Položaj okretnog prekidača jasno pokazuje koja je funkcija postavljena. Ovaj prekidač koristi se za odabir svih funkcija bez potrebe za kompliciranim izbornicima na više razina.
  • Dodatni način rada s visokom testnom strujom za brža mjerenja u usporedbi s mjerenjem impedancije petlje bez pokretanja zaštitnog uređaja za zaostalu struju (RCD-i)
  • Funkcija memorije Zmax za mjerenje impedancije linije i petlje
  • Jedinstveni nulti adapter za brzu, uvijek pouzdanu i točnu kompenzaciju testnog kabela za Mjerni vodovi i mrežno napajanje
  • Brzo mjerenje napona (L-N, L-PE i N-PE) putem mjerne linije glavnog napajanja ne mora se mijenjati
  • Mjerenje vremena aktiviranja i struje aktiviranja za RCD tip A i AC sa samo jednim testom
  • Paralelno mjerenje struje kratkog spoja (PEFC ili PSC) i impedancije petlje i istovremenog prikaza na dvostrukom zaslonu
  • Koristite funkcijske tipke za odabir željenih ulaznih priključaka – nije potrebno mijenjati mjerne kabele
  • Ispitivanje prolaza za mjerenja na namotajima motora
  • Detektira napone na masu od > 50 V i prikazuje potencijalno opasne situacije
  • Zahvaljujući velikom prikaz-u s pozadinskim osvjetljenjem, jedinstvenim simbolima i izuzetno širokom kutu gledanja, očitanja se mogu dobro i sigurno čitati
  • Produženo skladištenje

Oznaka:

Mjerenje izmjeničnog napona
Raspon: 500 V
Rezolucija 0,1 V
Točnost pri 45 do 66 Hz: 0,8 % + 3 znamenki
Ulazna impedancija: 360 kΩ
Zaštita od preopterećenja: 660 V učinkovito

Ispitivanje prolaza (RLO)
Mjerni rasponi (automatski raspon): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
REZOLUCIJA: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Napon bez opterećenja: >4 V

Mjerenje otpora izolacije (RISO)
Ispitni napon: 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 V.
Točnost ispitnog napona (pri nazivnoj ispitnoj struji): +10 %, -0 %
RASPON IZOLACIJSKOG OTPORA: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ
REZOLUCIJA: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Ispitna struja: 1 mA pri 50 kΩ; 1 mA pri 100 kΩ; 1 mA pri 250 kΩ; 1 mA pri 500 kΩ; 1 mA pri 1 MΩ

Petlja i linijska impedancija (ZI)
Raspon: 10 Ω (visoka struja mΩ način rada)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
REZOLUCIJA: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω

Struja kratkog spoja (Ik), test PSC
Raspon: 1 000 A / 10 ka (50 ka)
Razlučivost: 1 A / 0,1 ka
Izračunate vrijednosti: Procijenjena struja kratkog spoja / struja uzemljenja (PEFC) ili očekivana struja kratkog spoja (/PSC) podijeljena su izmjerenom impedancijom petlje (L-PE) ili Određuje se impedancija linije (L-N).

Ispitivanje otpora tla (RE)
Raspon: 200 Ω/2000 Ω
Rezolucija: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvencija: 128 Hz
Izlazni napon: 25 V

Smjer rotacije faze: DA

Opće specifikacije
Mjera / dimenzija (DxŠxV): 10x25x12,5 cm
Težina uklj. baterije
Vrsta baterije, količina: 1,5 V vrsta AA (LR6 Mignon), 6 komada po jedinici
Vrsta zaštite: IP40
Sigurnost: ACC. Prema EN/IEC 61010-1 i EN/IEC 61010-2-034
CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevantne norme: EN 61557-1 do EN 61557-7 i EN 61557-10

Opseg isporuke:

  • Višefunkcijski instalacijski tester 1664 FC
  • 6 AA BATERIJE (IEC LR6)
  • Tvrda torbica C1600
  • Bez adaptera
  • Robusni kabel za ispitivanje mrežnog napajanja
  • Testni set voda
  • Podstavljene nošenje i pojas za kukove
  • Kratke upute
  • Sonda TP165X s gumbom za pokretanje i mjerni vodovi
  • IR189USB kabel
  • Softver za upravljanje podacima TruTest™