• Ingen pris tilgjengelig

Multifunktionsprovare 1664KIT

Article no.: 473093 1664KIT

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 6
Batterityp LR6
Produktslag Multimeter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 473093 1664KIT
EAN / GTIN 195112034293

Beskrivelse

Utförande:

Fluke 1664 FC multifunktionsprovare med dataadministrationsprogram TruTest™
Multifunktionella installationsprovtagaren Fluke 1664 FC snabbar upp kontrollen av el installationer

1664 FC har alla relevanta mätfunktioner och intelligenta manöverhjälpmedel för en snabb, effektiv och normenlig kontroll av elinstallationen skydd av apparater och överföring av resultat i realtid via smartphone.

Provning av DC-skyddsanordningar vid laddstationer för elfordon – RCD typ A EV eller RDC-DD
Kontrollera DC-skyddsanordningar vid laddstationer för elfordon med hjälp av VAR-läget (variabel RCD-provström) för RCD typ B (jämna restlikströmmar), varvid installationskontrollerna skapas för RCD typ A EV eller RDC-DD enligt IEC 62.955 (6/60/200 mA och ramp <2 till 6 mA). Detta möjliggör en snabb och enkel kontroll av ytterligare 6 mA DC-övervakningar vid laddningspunkter och kan användas i kombination med Fluke FEV100 eller FEV300.

Skyddar anslutna apparater mot oavsiktliga skador
Fluke 1664 FC är den enda installationsprovaren med förkontroll av isoleringen (Insulation PreTest™). Funktionen stoppar isoleringskontrollen och ger en visuell varning om det konstateras att en apparat är ansluten till det system som ska kontrolleras. Det hjälper dig att förhindra potentiellt allvarliga och dyrbara fel som kan orsaka skador på dina kunders apparater.

Auto Test förkortar tiden för kontrollerna
Auto Test genomför upp till sju moment i installationskontrollen i följd, så att normenliga kontroller kan utföras avsevärt snabbare. Dessutom reduceras antalet manuellt utförda kopplingar till kontrollpunkterna, vilket minskar sannolikheten för fel och förkortar kontrolltiden.

Spara tid och förbättra samarbetet
Eftersom 1664 FC är kompatibel med Fluke Connect® kan du skicka resultat till din smartphone, lagra dem i molnet och dela mätvärden i realtid med teammedlemmar via ett ShareLive-videosamtal. Det är det snabbaste alternativet för att visa ditt team vad du ser och hjälpa dig att få godkännanden utan att behöva lämna arbetsplatsen. Med Fluke Cloud™-minnet kan du hämta lagrade mätresultat på kontoret eller på platsen och fatta beslut snabbare. Du har tillgång till förstklassig datasäkerhet och kan importera data, administrera filer som överförs från instrument eller vid behov mata in data manuellt i TruTest™-programmet för att snabbt och enkelt bearbeta och upprätta certifikat. Fluke TruTest™-programmet förenklar dataadministration och rapportering för apparater och installationer jämfört med traditionella metoder, och är därmed den perfekta lösningen för att utarbeta lättfattliga rapporter åt kunder.

Andra användbara funktioner:
  • Kompakt, lätt (mindre än 1,3 kg), med vadderade bärremmar så att du har händerna fria
  • Vredets läge visar tydligt vilken funktion som är inställd. Vredet används för att välja alla funktioner, utan behov av komplicerade flernivåmenyer.
  • Extra läge med hög provström för snabbare mätningar jämfört med slingimpedansmätning utan utlösning av restströmskyddsanordningen (RCDs)
  • Zmax minnesfunktion för nät- och slingimpedansmätning
  • Unik nolladapter för snabb, alltid tillförlitlig och exakt kompensation för mätledingar och nätmätledning
  • Snabb spänningsmätning (L-N, L-PE och N-PE) via nätmätledningen, mätingångar behöver inte bytas
  • Mätning av utlösningstid och utlösningsström för RCD typ A och AC med en enda kontroll
  • Parallell mätning av kortslutningsström (PEFC eller PSC) och slingimpedans med samtidig visning på dubbeldisplayen
  • Välj med funktionsknapparna de nödvändiga ingångsuttagen – mätledningarna behöver inte bytas
  • Genomgångskontroll för mätningar på motorlindningar
  • Identifierar spänningar mot jord > 50 V och indikerar potentiellt farliga situationer
  • Tack vare den stora displayen med bakgrundsbelysning, entydiga symboler och extra stor betraktningsvinkel kan du avläsa mätvärdena bra och säkert
  • Utökat minne

Kännetecken:

Mätning av växelspänning
Område: 500 V
Upplösning 0,1 V
Noggrannhet vid 45 till 66 Hz: 0,8 % + 3 siffror
Ingångsimpedans: 360 kΩ
Överlastskydd: 660 V effektivt

Genomgångskontroll (RLO)
Mätområden (områdesautomatik): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Upplösning: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Tomgångsspänning: >4 V

Mätning av isoleringsresistans (RISO)
Provspänning: 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 V
Noggrannhet för provspänning (vid märkprovström): +10%, -0%
Isoleringsresistansområde: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Upplösning: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Provström: 1 mA vid 50 kΩ; 1 mA vid 100 kΩ; 1 mA vid 250 kΩ; 1 mA vid 500 kΩ; 1 mA vid 1 MΩ

Sling- och nätimpedans (ZI)
Område: 10 Ω (högströms-mΩ-läge)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Upplösning: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Kortslutningsström (IK), PSC-test
Område: 1 000 A / 10 kA (50 kA)
Upplösning: 1 A / 0,1 kA
Beräknade värden: Förväntad kortslutningsström/ (PEFC) eller förväntad kortslutningsström (/PSC) bestäms genom division av den uppmätta nätspänningen med den uppmätta slingimpedansen (L-PE) resp. med nätimpedansen (L-N).

Kontroll av jordningsresistans (RE)
Område: 200 Ω/2000 Ω
Upplösning: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvens: 128 Hz
Utgångsspänning: 25 V

Fasrotationsriktning: JA

Allmänna specifikationer
Yttermått (LxBxH): 10x25x12,5 cm
Vikt inkl. batterier: 1,3 kg
Batterityp, antal: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 st per apparat
Kapslingsklass IP40
Säkerhet: enligt EN/IEC 61010-1 och en/IEC 61010-2-034
Överspänningskategori: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevanta normer: EN 61557-1 t.o.m. EN 61557-7 och EN 61557-10

Leveransinnehåll:

  • Multifunktionsinstallationsprovare 1664 FC
  • 6 AA-batterier (IEC LR6)
  • Styv väska C1600
  • Nolladapter
  • Robust nätmätledning
  • Mätledningssats
  • Vadderat bär- och höftbälte
  • Kortfattad bruksanvisning
  • Sondspets TP165Xmed utlösningsknapp och mättledningar
  • IR189USB-kabel
  • Dataadministrationsprogram TruTest™