{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,04 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Meracia technika | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 417707 1000 |