{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BIG DIGI PLATON | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Herstellerbezeichnung | Digitaler Messschieber BIG DIGI PLATON | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Fehlergrenze | 0,04 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 1 000 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | nein | |
| Messtechnik | digital | |
| Ablesung umschaltbar | nein | |
| Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
| Norm | DIN 862 | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 417707 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002087439 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italien, www.calibridemm.it |