Popis:
ABSOLUTE posuvné měřítko s horním displejem nabízí následující výhody: Zejména pro měření vzdálenosti středu díry nebo vzdálenosti mezi hranou a otvorem. Díky výše uvedenému displeji lze naměřené hodnoty snadno přečíst.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 10,1 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 11 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání