Opis:
Merilo ABSOLUTE z zgornjim zaslonom vam ponuja naslednje prednosti: Predvsem za merjenje razdalje med središčem izvrtine ali razdalje od roba do središča izvrtine. Zaradi zaslona na zgornji strani lahko enostavno odčitate izmerjene vrednosti.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 10,1 - 300
Prirastek številk: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 11 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi