Přesný velký úchylkoměr chránené proti nárazom

Č. pol.: 432900
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. S väčšími vonkajším ⌀ hodín a extra veľkými dielikmi, meracie zariadenie chránené proti nárazom. Matné pochrómované mosadzné teleso. S upínacou stopkou ⌀ 8 mm, h6; kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.