Přesný velký úchylkoměr chráněný proti nárazu

Artiklové číslo: 432900
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
44 ks okamžitě k dodání
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. S větším vnějším ciferníku a zvláště velkými vzdálenostmi dílků, měřicí ústrojí chráněné proti nárazu. Matně chromovaný mosazný plášť. ⌀ upínací stopky 8 mm h6; kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěmi nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.