Kivitel:
Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Nagyobb külső óra ⌀-vel és extra nagy osztásvonal-távolságokkal, ütésvédett mérőhajtómű. Mattkrómozott sárgaréz ház. Edzett és köszörült ⌀ 8 mm h6 befogószárral. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a mellékskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.
Opcionális tartozék: