Suuri tarkkuusmittakello iskunkestävä

Tuote nro.: 432900
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
44 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuussa 2006. Kellossa suuri ulko-⌀ ja erittäin suuret jakoviivojen etäisyydet, iskunkestävä mittausmekanismi. Mattakromattu messinkikuori. Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu. Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla. Ulkokehässä on kaksi säädettävää toleranssimerkkiä. Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, sivuasteikon pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.