Popis:
Tento Číselníkový úchylkoměru byl vyvinut speciálně pro vnitřní měřicí přístroje a nabízí následující výhody: Minimální hodnota průměru otvoru je zachována. Analogový sloupcový displej na displeji (přepínatelný na 12 různých stupnic). Hodnocení tolerance GO/NG. Režim „FAST“ lze zvolit pro záznam vrcholových hodnot; akviziční cyklus 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s. Jednoduché nastavení přes menu na displeji. S počítačem a volitelným rozhraním USB lze Číselníkový úchylkoměru nastavit pomocí speciálního programu.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0,5″/12,7 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic 8,5 mm otočný o 330°.
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie CR-2032
Životnost baterie: Standardní režim: 1 rok ″Rychlý″ režim: 4,5 měsíce