ID-C112GEXB Digimatic Messuhr

Réf.: 543-312B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-312B
EAN / GTIN 4946368682631
Réf. fabricant 543-312B
Article hors catalogue L40010 12103

Description

Description:

Ce comparateur à cadran a été spécialement développé pour les appareils de mesure internes et offre les avantages suivants: La valeur minimale du diamètre d'alésage est maintenue. Graphique à barres analogique à l'écran (peut être commuté sur 12 échelles différentes) GO / NG Evaluation de la tolérance Mode ″FAST″ peut être sélectionné pour enregistrer les valeurs de crête; Cycle d'acquisition 20 ms ou 50 valeurs mesurées / s Réglage simple grâce au guidage par menu à l'écran Avec un PC et une interface USB en option, le comparateur à cadran peut être réglé avec un programme spécial.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0.5″/12.7 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,0001″/0,003 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 8,5 mm pivotant 330
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation : 1x pile CR-2032
Durée de vie des piles : mode standard : 1 an ″mode rapide″ : 4,5 mois

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier