Digitálno-analógový číselník Odčítanie 0,0005 mm

Č. pol.: 434651
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Bezchybné odčítanie vďaka veľkoplošnému digitálnemu a dodatočnému analógovému zobrazeniu. Vďaka sieťovej prevádzke vhodné pre trvalé merania. Stabilné teleso; presne uložená snímacia tyč.

Funkce:

  • Zmena farby pri prekročení tolerancie.
  • Podržaná hodnota MAX./ MIN.
  • Pamäť maximálnej hodnoty (bez hľadania bodu zvratu).
  • Zobrazenie nulového bodu, napr. pre merania tolerancie.
  • Prepnutie smeru merania.
  • Možnosť ovládania z externého zariadenia a prenosu údajov do externého zariadenia.
  • Diaľkové ovládanie (osobitné príslušenstvo).

Rozsah dodávky:

Vrátane napájacieho kábla, sieťového adaptéra 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498430, diaľkové ovládanie, Digimatic Presetter.