Digit. - analog. mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm.

Tuote nro: 434651
alkaen 1 051,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
38 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä

Kuvaus

Malli:

Virheetön luenta suurelta digitaalinäytöltä, lisäksi analoginäyttö. Soveltuu verkkokäytön ansiosta pitkäkestoisiin mittauksiin. Kestävä kuori, tarkkaan laakeroitu mittauskärki.

Toiminto:

  • Värin vaihtuminen ilmaisee toleranssinylityksen.
  • MAX- / MIN-pitoarvo.
  • Suurimman arvon tallennus (ei tarvita kääntöpisteen hakua).
  • Nollapistenäyttö esim. toleranssimittauksissa.
  • Mittaussuunnan vaihto.
  • Ulkoinen ohjaus ja tiedonsiirto ulos mahdollisia.
  • Kauko-ohjaus (lisätarvike).

Toimituksen sisältö:

Sisältää sähkökaapelin verkkolaitteeseen 220 V / 9 V / 500 mA.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498430, kauko-ohjaus, Digimatic Presetter.