Digitalno analogna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm
Št. art.:
434651
- Standard: Tovarniški standard
- Vmesnik: USB-vmesnik
- Vmesnik: Vmesnik Digimatic
Opis
Izvedba:
Odčitavanje brez napak zaradi velikega digitalnega in dodatnega analognega prikazovalnika. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve. Čvrsto kovinsko ohišje, precizno uležajena tipalna ročica.
Funkcija:
- Pri prekoračitvi tolerance se spremeni barva ozadja prikaza.
- Zadržane minimalne/maksimalne vrednosti.
- Pomnilnik največje vrednosti, zaradi tega ni potrebno iskanje točke zasuka.
- Prikaz ničle npr. za merjenje tolerance.
- Preklop smeri merjenja.
- Možnost zunanjega upravljanja in prenos podatkov.
- Daljinski upravljalnik (posebni pribor).
Obseg dobave:
Vklj. napajalni kabel 220 V / 9 V / 500 mA.
Dodatni pribor:
Podatkovni kabel art. 498430, daljinski upravljalnik, naprava za prednastavljanje Digimatic.