Digitalno-analogni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm

Artikl br.: 434651
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
11 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Očitavanje bez pogreške pomoću velikog digitalnog kao i dodatnog analognog indikatora. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje. Čvrsto kućište, precizno uležišteno ticalo.

Funkcija:

  • Promjena boje kod prekoračivanja vrijednosti tolerancije.
  • Spremanje vrijednosti MAKS. / MIN.
  • Spremanje maksimalne vrijednosti (nije potrebno traženje točke infleksije).
  • Indikacija nulte točke na pr. za mjerenje tolerancije.
  • Preklapanje smjera mjerenja.
  • Mogućnost upravljanja na daljinu i izlaz podataka.
  • Daljinsko upravljanje (poseban pribor).

Opseg isporuke:

Uključuje kabel za priključak na mrežu s mrežnim adapterom 220 V / 9 V / 500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498430, daljinsko upravljanje, Digimatic Presetter.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla