Digitální úchylkoměr ID-S, IP53, palec/metr, 0,5″, 0,00005″, zadní deska s očkem

Č. pol.: 543-795-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-795-10
EAN/GTIN 4946368863412
Číslo výrobcu 543-795-10

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Odstupňování: 0.01
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1,5 mm: ±0,0001″/0,003 mm
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Digitální/analogové: Digitální
R MPE (opakovatelnost): MPE (opakovatelnost): 0,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: V krabici
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)