Comparateur numérique ID-S, IP53, pouces/mètre, 0,5″, 0,00005″, panneau arrière avec œillet

Réf.: 543-795-10
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
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 543-795-10
EAN / GTIN 4946368863412
Réf. fabricant 543-795-10

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Graduation : 0.01
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (gamme totale) : ±0.0001″/0.003 mm
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Tige Ø : 0,5″
Graduation : 0,0001" ;
Numérique/analogique : Numérique
R MPE (répétabilité) : 0.0001″/0.002 mm
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Livré : En boîte
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)