Digitální úchylkoměr, výpočetní ID-C, norma ASME/ANSI, palec/metr, 1″, 0,00005″, plochý zadní panel

Č. pol.: 543-597B-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-597B-10
EAN/GTIN 4946368863221
Číslo výrobcu 543-597B-10
Číslo L L40010 14493

Popis

Popis:

Číselníková měřidla umožňují používat výpočetní funkci pro měřené hodnoty Ax+B+Cx-1 Integrovaná výpočetní funkce se používá v mnoha aplikacích (např.: měření vnějšího průměru) Koeficienty A, B a C lze libovolně definovat. X = dráha měřicího kolíku Analogový sloupcový displej (přepínatelný na 14 různých stupnic) Vyhodnocení tolerance GO/NG Funkce MAX/MIN/MAX-MIN pro záznam špičkových hodnot Možnost volby režimu ″FAST″ pro záznam špičkových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění v menu na displeji Pomocí PC a volitelného rozhraní USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.

Charakteristika:

Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Včetně baterie CR2032, zvedacího držadla, kontrolního certifikátu.