Comparatore digitale, calcolo ID-C, standard ASME/ANSI, pollici/metrico, 1″, 0,00005″, pannello posteriore piatto

Codice art.: 543-597B-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 543-597B-10
EAN / GTIN 4946368863221
Codice del produttore 543-597B-10
Numero-L L40010 14493
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore consente di utilizzare una funzione di calcolo per i valori misurati Ax+B+Cx-1 La funzione di calcolo integrata è utilizzata in molte applicazioni (ad esempio: misurazione del diametro esterno) I coefficienti A, B e C possono essere definiti liberamente. X = percorso del perno di misura Display analogico a barre (commutabile su 14 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG Funzione MAX/MIN/MAX-MIN per la registrazione dei valori di picco Modalità ″FAST″ selezionabile per la registrazione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo di registrazione 20 ms o 50 valori misurati/s Semplice impostazione tramite guida a menu sul display Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il comparatore può essere parametrizzato con un programma speciale.

Proprietà:

  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Commutazione ABS/INC: Sì
  • Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, errore di overflow ecc.
  • Allarme batteria scarica: Sì
  • Vecchio numero di articolo: 543-597B
  • Campo di misura analogico commutabile: Sì
  • Visualizzazione: LCD, altezza cifre 8 mm, ruotabile di 330°
  • Durata batteria: modalità standard: circa 1 anno Modalità rapida
    : Circa 4,5 mesi
  • Note: Valore di passo numerico commutabile (12 valori di passo)
  • Funzione di calcolo (con formula): Sì
  • DATA/HOLD: Sì
  • Uscita dati Digimatic: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Scala digitale: Encoder lineare assoluto con capacità elettrostatica
  • Alimentazione: 1 x batteria CR2032
  • Blocco delle funzioni: Sì
  • Valutazione GO/+/-NG: Sì
  • Valore limite dell’errore di misura , E MPE (intero campo di misura): +/-0,00025”/0.006 mm
  • H MPE (arco di inversione): 0,0001”/0,002 mm
  • Max. Velocità di reazione: Senza limiti
  • INTERVALLO MAX/MIN: Sì
  • Campo di misura: 2”/50,8 mm
  • Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettata: No.4-48UNF
  • Frequenza di misurazione (MAX/MIN/RANGE): modalità standard: 10 volte/s Modalità rapida
    : 50 volte/s, (velocità massima del perno di misura 50 µm/s per la misura di punta)
  • Forza di misura MPL: ≤2,3 N
  • Modello: ID-C150REXB2
  • ON/OFF: Sì
  • PRESET 3 x: Sì
  • R MPE (ripetibilità): 0,0001”/0.002 mm
  • Gambo ∅: 8 mm
  • Modalità di misurazione rapida: Sì
  • Grado di protezione: IP42
  • Modello: Norma ASME/ANSI/AGD
  • Risoluzione selezionabile: Sì
  • Direzione di conteggio commutabile: Sì
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche
  • Commutabile tra sistema imperiale e metrico: Sì