Popis:
Měřicí šrouby Digimatic pro zakřivené povrchy se používají k měření všech zakřivených povrchů a tloušťky stěn trubek, ložisek, kroužků atd. Měřicí plochy z tvrdého kovu . R=4 mm ocel podložka/vřeteno.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 3 - 4
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,00015″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku