Descriere:
Micrometrul Digimatic este utilizat pentru măsurarea tuturor suprafețelor curbe, cum ar fi grosimea pereților tuburilor, rulmenților, inelelor etc. Raza feţelor de contact a nicovalei /axului R=4 mm. Suprafețe de măsurare din carbură
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 3 - 4
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0,00015″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani