{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Čítanie | 0,001 mm | |
Čítanie | 0,0001 palec | |
Rozstup vretena | 0,5 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie; Rozhranie RS232C | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Displej LCD s výškou číslic | 10 mm | |
Technológia merania | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 4 µm | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421681 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192058715 | |
Číslo výrobcu | 4157032 |