{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 5000 µm | |
Displej | 155 × 87 | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Rozhranie | TESA Link Connector TLC; Rozhranie RS232C | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Dĺžka | 112 mm | |
Šírka | 190 mm | |
Výška | 119 mm | |
Druh produktu | Zobrazovací prístroj |
Číslo položky | 405571 T40 | |
EAN/GTIN | 2050002081161 |