TWIN-T40 afleesinstrument T40

Artikelnummer: 405571 T40
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC; RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 5000 µm
Display 155 × 87
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting TESA Link Connector TLC; RS232C-aansluiting
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 112 mm
Breedte 190 mm
Hoogte 119 mm
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405571 T40
EAN/GTIN 2050002081161

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesinstrument voor meetwaarden met goed afleesbaar 7 inch kleurentouchscreen. Weergave van 1 of 2 metingen gelijktijdig mogelijk via de 2 aansluitingen voor inductieve meettasters of de beide USB-ingangen. 4 weergavemodi zijn beschikbaar voor een optimale aflezing van de resultaten. TESA-meettasters worden automatisch herkend. Dynamisch meten gegarandeerd dankzij de registratie van ruwe gegevens van 4300 / seconde.

Functie:

  • Basisformules (+A, -A, +B, -B en combinaties van A en B).
  • Dynamische metingen (min., max., max.–min., gemiddelde enz.).
  • Instelbare toleranties met OK/ NOK-weergave.
  • Functie voor classificatie geïntegreerd (8 max.).
  • Gegevensuitvoer via RS232, USB of Bluetooth®.