Vnitřní dutinoměr Digimatic (metrický) 200-225mm ocel, Digimatic, IP65

Č. pol.: 337-101
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 337-101
EAN/GTIN 4946368595252
Číslo výrobcu 337-101
Číslo L L40010 8297

Popis

Popis:

Jedná se o vnitřní mikrometr vybavené prodlužovacím tyčím, které vám nabízí následující výhody: Vyměnitelné prodlužovací tyče ve válcovém typ pro rozšíření měřicího rozsahu. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.

Charakteristika:

Rozsah měření: 200 - 1000
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nástavce, mikrometrického šroubu.
Napájení: 1x baterie SR-44