{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl výška | 840 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv | 100 | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Šírka | 1 800 mm | |
Hĺbka | 900 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Počet zásuviek | 3 | |
Nosnosť rozložená do plochy | 1 000 kg | |
Hmotnosť | 188 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 492580 1800X900 | |
EAN/GTIN | 4062406279936 |