{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkapad magassága | 840 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Fiókkihúzás | 100 | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Hengerzár | Moduláris kivehető betét | |
Szélesség | 1 800 mm | |
Mélység | 900 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiókok száma | 3 | |
Teherbírás a felületen elosztva | 1 000 kg | |
Súly | 188 kg | |
Termék fajtája | Alapszekrény |
Cikkszám | 492580 1800X900 | |
EAN / GTIN | 4062406279936 |