{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina delovne mize | 840 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala | HSK-A 100 | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Širina | 1.800 mm | |
Globina | 900 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Število predalov | 3 | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 1.000 kg | |
Masa | 188 kg | |
Vrsta izdelka | Podnožje |
Številka izdelka | 492580 1800X900 | |
EAN/GTIN | 4062406279936 |