KERN zkušební závaží 346-84, třída OIML M1, jmenovitá hodnota 1000 kg, těžká hmotnost, litina lakovaná

Č. pol.: 346-84
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 346-84
EAN/GTIN 4045761008441
Číslo výrobcu 346-84

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M1
  • Jmenovitá hodnota 1000 kg
  • Hmotnost pro velké zatížení
  • Lakovaná litina

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo