Testna utež 346-84, OIML razred M1, nazivna vrednost 1000 kg, težka teža, lakirano lito železo

Št. art.: 346-84
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 346-84
EAN/GTIN 4045761008441
Številka proizvajalca 346-84

Opis

Lastnosti:

  • OIML razred M1
  • Nazivna vrednost 1000 kg
  • Velika teža
  • Lito železo, lakirano

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor