{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozlíšenie živý obraz maximálne | 1920×1080 px | |
Rozlíšenie jednotlivé záznamy maximálne | 1920×1080 px | |
Statív | Stlpový statív | |
Prevádzková vzdialenosť pri šikmom pohľade | 35,5 mm | |
Prevádzková vzdialenosť pri zvislom pohľade | 56,5 mm | |
Zväčšenie (x-násobne) pri priečnom pohľade | 19 - 105 | |
Zväčšenie (x-násobne) pri zvislom pohľade | 28 - 151 | |
Hmotnosť | 35,5 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Systém video kontroly |
Číslo položky | 491896 ECO2504 | |
EAN/GTIN | 2050001956859 |