{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalna ločljivost za živo sliko | 1920 × 1080 px | |
Maksimalna ločljivost za posamične posnetke | 1920 × 1080 px | |
Stojalo | Stebrno stojalo | |
Delovna razdalja pri poševnem gledanju | 35,5 mm | |
Delovna razdalja pri navpičnem gledanju | 56,5 mm | |
Povečava (x-krat) pri poševnem gledanju | 19 - 105 | |
Povečava (x-krat) pri navpičnem gledanju | 28 - 151 | |
Masa | 35,5 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Video sistemi za pregledovanje |
Številka izdelka | 491896 ECO2504 | |
EAN/GTIN | 2050001956859 |