Digitálny stereo 3D full HD zobrazovací systém so zoomom DRV501

Č. pol.: 491965 DRV501
Zľava
23071,96 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie 1920 × 1080 px
Statív statív s protizávažím s vertikálnym 150 mm zdvihom
Objektív (x-násobne) 0,4
Zväčšenie (x-násobne) 6 - 186
Prevádzková vzdialenosť 138 mm
Hĺbka 721 mm
Šírka 575 mm
Výška 823 mm
Hmotnosť 45 kg
Rozhranie USB 2; WiFi; HDMI
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 100 – 240 V
Druh produktu Systém video kontroly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491965 DRV501
EAN/GTIN 2050002080935

Popis

Prevedenie:

DRV-Z1 je digitálny 3D zobrazovací systém so stereofónnym priblížením, ktorý spája výhody optickej stereomikroskopie a digitálnej technológie v jednom systéme. Digitálny stereofónny 3D obraz DRV-Z1 poskytuje pohodlné a prirodzené zobrazenie objektu.

Výhoda:

  • Digitálne stereofónne 3D obrazy s výnimočným vnímaním hĺbky
  • Presná koordinácia ruka-oko
  • Diaľkové sledovanie a zdieľanie živých 3D obrazov
  • Svetovo patentovaná 3D technológia
  • 10:1 faktor priblíženia pre väčšiu flexibilitu pri používaní
  • Dlhé pracovné vzdialenosti a požiadavky na slabé osvetlenie
  • Veľké zorné pole pre vyššiu efektivitu a jednoduchosť používania
  • Jedinečný 3D obraz bez špeciálnych okuliarov alebo náhlavnej súpravy VR
  • Vhodný najmä pre nositeľov okuliarov, pretože okuliare na korekciu zraku alebo ochranné okuliare môžu naďalej bez problémov nosiť.
  • Optimierte Ergonomie

Rozsah dodávky:

vrátane hlavy s projekčným zrkadlom, stojana/stĺpika, mikroskopu, diaľkového ovládania a sady káblov, objektívu 0,40×.
Krátka základná doska

Zvláštní příslušenství:

široké objektívy (0,33×, 0,5×)