Digitální stereo 3D Full HD prohlížecí systém se zoomem, Typ: DRV501

Artiklové číslo: 491965 DRV501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 100 V; 240 V
Zásobování energií Síťový provoz
Pracovní vzdálenost min. 138 mm
Stativ Stativ s protizávažím
Zvětšení min. (x-násobně) 0,4
Zvětšení max. (x-násobně) 0,4
Zvětšení min. 6
Zvětšení max., Systém pro videoinspekce 186
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení; vysoký výstupní bod
Rozlišení 1920 x 1080 (Full HD)
Rozhraní HDMI rozhraní; USB rozhraní; WiFi
Šířka 575 mm
Výška 823 mm
Hloubka 721 mm
Hmotnost celkem 45 000 g
Druh produktu Systém pro videoinspekce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491965 DRV501
EAN / GTIN 2050002080935
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

DRV-Z1 byl vyvinut speciálně pro inspekční a výrobní aplikace a jeden digitální 3D prohlížecí systém se stereo zoomem, který spojuje přednosti optické stereomikroskopie a digitální technologie v jednom systému. Digitální stereo 3D obraz zoomu DRV-Z1 nabízí komfortní a přirozený náhled na objekt.

Výhoda:

  • Digitální stereo 3D obrazy s neobvyklým vnímáním hloubky.
  • Přesná koordinace rukou a očí.
  • Remote sledování a dělení 3D live obrazů.
  • Celosvětově patentovaná 3D technologie.
  • 10:1 faktor zoomu pro více flexibility při aplikaci.
  • Dlouhé pracovní vzdálenosti a nízká potřeba světla.
  • Velké zorné pole pro více efektivity a jednoduchou práci.
  • Jedinečný 3D obraz bez speciálních brýlí nebo VR headsetu.
  • Vhodné obzvláště pro nositele brýlí, protože dioptrické brýle nebo ochranné brýle lze bezproblémově nosit i nadále.
  • Optimalizovaná ergonomie.

Rozsah dodávky:

Včetně hlavy s projekčním zrcadlem, stativem / sloupcem, mikroskopem, dálkovým ovládáním a sadou kabelů, objektivem 0,40×.
Krátká základní deska

Zvláštní příslušenství:

Další objektivy (0,33×, 0,5×).