MM 420 CNC měřicí mikroskop 200x100x200 M3 dotykový displej PC

Č. pol.: 4247701
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací videomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4247701
EAN/GTIN 4059192012977
Číslo výrobcu 4247701
Číslo L L40080 1802

Popis

Popis:

CNC dílenský měřicí mikroskop MarVision MM 420 CNC
Vlastnosti výrobku:
Měřicí mikroskop
  • 3osé CNC řízení
  • Ovládání pohybu os a regulace rychlosti pomocí joysticku
  • Integrovaná barevná kamera
  • Objektiv s přiblížením (0,7x - 4,5x) s motorem a automatickým zaostřováním
  • LED kruhové osvětlení: 1 prstenec a 4 segmenty, každý samostatně přepínatelný a stmívatelný
  • Přenášené světlo LED: stmívatelné
  • Laserové ukazovátko pro vyhledávání polohy
  • Masivní základna z tvrdé žuly
  • Stabilní ocelový křížový stůl, přesná ložiska
  • Vynikající přesnost a spolehlivost díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému
Operační a zobrazovací jednotka M3 software s dotykovým PC
  • 23″ dotykový displej s klávesnicí a myší
  • Založeno na Windows 10 Pro, proto je možná instalace dalšího softwaru
  • Ovládání pomocí vícedotykového ovládání na obrazovce nebo pomocí myši/klávesnice
  • Software M3 verze 3
  • Velký obraz
  • Cíle- /skutečné vyhodnocení s tolerancemi
  • Tisk protokolu s logem firmy
  • Grafické zobrazení s rozměry
  • Automatická detekce hran i u málo kontrastních dílů
  • Sešívání
  • Statistika
  • Paletování sériových dílů
Volitelný hardware- Komponenty
  • Telecentrické osvětlení procházejícím světlem
  • Koaxiální osvětlení dopadajícím světlem
  • Použití upevňovacích čoček 0, 5x/2x (další úrovně zvětšení)
  • Taktilní měřicí systém Renishaw TP20
  • Makro přiblížení Navitar 4 K motorické přiblížení 8x-116x s 5MB kamerou
  • 0, 67x TV adaptér pro širší zorné pole
Možnosti softwaru
  • Integrovat data DXF
  • Balíček DXF a profilování
  • Modul - Měřicí závit
  • Modul - Izolace kabelů
  • Přechod z verzí M3 V1 a V2
  • Konvertorový program QDAS
Měřicí rozsah X/Y v mm: 200/100
Měřicí systém - rozlišení v mm: 0,001
Měřicí systém - E1 X/Y v µm: 1,9 + (L/100)
Měřicí systém - E2 XY v µm: 2,9 + (L/100)
Zvětšení: 35 - 225x
Osvětlení: LED dopadající a procházející světlo, nastavitelné
Připojení sítě: 240 V

Dodáváno s: Softwarem M3 s dotykovou obrazovkou PC, standardní zarážkou 220 as, návodem k obsluze, kalibračním certifikátem Mahr.