Opis:
Merilni mikroskop za delavnice CNC MarVision MM 420 CNC
Oblike izdelka: Merilni mikroskop- 3-osni nadzor CNC
- Kontrola gibanja osi in nadzor hitrosti prek krmilne palice
- Vgrajena barvna kamera
- Motoriziran objektiv z zoomom (0,7x - 4,5x) s samodejnim ostrenjem
- LED obročna luč: 1 obroč in 4 segmenti, vsak posebej preklopljiv in zatemnljiv
- LED-svetloba: Izjemna natančnost in zanesljivost zaradi optičnega inkrementalnega merilnega sistema
Operativna in prikazovalna enota M3 programska oprema z računalnikom na dotik- 23-palčni zaslon na dotik s tipkovnico in miško
- Poslana je na operacijskem sistemu Windows 10 Pro, zato je mogoča namestitev dodatne programske opreme
- Operacija z več dotiki na zaslonu ali z miško/tipkovnico
- Programska oprema M3, različica 3
- Velika video slika
- Cilj-/dejanska ocena s tolerancami
- Tisk protokola z logotipom podjetja
- Grafični prikaz z merami
- Samodejno zaznavanje robov tudi za dele z nizkim kontrastom
- Števanje
- Statistika
- Paletiranje serijskih delov
Opcijska strojna oprema- Sestavni deli- Telecentrična osvetlitev s preneseno svetlobo
- Koaksialna osvetlitev z vpadno svetlobo
- Uporaba pritrdilnih leč 0, 5x/2x (dodatne stopnje povečave)
- Taktilni merilni sistem Renishaw TP20
- Makro zoom Navitar 4 K motorni zoom 8x-116x s 5MB kamero
- 0, 67x TV adapter za širše vidno polje
Možnosti programske opreme- Vključitev podatkov DXF
- Paket DXF in profiliranje
- Modul - merilni navoj
- Modul - kabelska izolacija
- Nadgradnja z različic M3 V1 in V2
- Konverterski program QDAS
Merilno območje X/Y v mm: 200/100
Merilni sistem - Ločljivost v mm: 0,001
Merilni sistem - E1 X/Y v µm: 1,9 + (L/100)
Merilni sistem - E2 X/Y v µm: 2,9 + (L/100)
Merilni sistem - E2 XY v µm: 2,9 + (L/100)
Povečanje: 35 - 225x
Osvetljava: Priključek: 240 V
Priloženo: Programska oprema M3 z računalnikom z zaslonom na dotik, zaustavitveni standard 220 as, navodila za uporabo, Mahrovo potrdilo o kalibraciji.