Prevedenie:
Vysoko kvalitný video merací systém spolu s používateľsky prívetivým meracím softvérom M3 sa
obzvlášť hodí na rýchle meranie a porovnávacie meranie plochých komponentov.- Dlhodobé LED dopadajúce svetlo pre jasné a homogénne osvetlenie obrobku.
- Telecentrické, stmievateľné LED prechádzajúce svetlo.
- Hliníkovo-granitová základňa a merací stôl so závitovými otvormi na zafixovanie upínacích systémov.
- Farebná kamera s vysokým rozlíšením a telecentrickým objektívom.
- Používateľsky prívetivý a intuitívne ovládateľný M3 merací softvér, vrátane funkcie DXF. Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe automatického rozpoznávania hrán.
- Mimoriadne rýchle, automatické rozpoznávanie komponentov pri ľubovoľných uhlov otáčania.
- Mechanickým nastavením výšky so stupnicou sa dá meracia úroveň individuálne a reprodukovateľne prispôsobiť meranému objektu a upínaciemu zariadeniu.
Použitie:
- Mimoriadne rýchle meranie, kótovanie a hodnotenie plochých komponentov ako O-krúžkov, kotúčov, konektorov v meracom procese.
- Rôzne geometrické tvary a materiály môžu byť merané používateľsky prívetivo a bezpečne. Dokumentácia je taktiež možná.
- Všestranné možnosti použitia, napr. vo výrobe, meracom laboratóriu alebo pri príjme tovarov.
- Univerzálne použiteľný merací systém v kompaktnej konštrukcii.
Rozsah dodávky:
Vrátane multidotykového panelového PC, bezdrôtovej myši a klávesnice, protiprachového puzdra, napájacieho zdroja, skúšobného protokolu a návodu na obsluhu.
Poznámka:
Odchýlka pri meraní dĺžok EUXY, MPE podľa normy DIN EN ISO 10360-7.
Prípustné podmienky okolia: 20 °C ± 1 K, teplotný gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, namerané kalibrovanou normálou. Technické zmeny a prevedenie dotykového panela vyhradené.