{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odčítanie | 1 HR | |
Ukazovateľ | analógové císelníkové meradlo | |
Kontrolný proces | Rockwell | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Stupnica Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Obsluha | rucné | |
Hlavná záťaž Skúšobná sila | 60, 100, 150 kg | |
Predpätie Skúšobná sila | 10 kg | |
maximálna šírka vzorky | 150 mm | |
maximálna výška vzorky | 260 mm | |
Zásobovanie prúdom | 100 − 240 V/50-60 Hz/3A | |
Dĺžka | 550 mm | |
Šírka | 270 mm | |
Výška | 765 mm | |
Hmotnosť | 122 kg | |
Druh produktu | Analógový prístroj na meranie tvrdosť |
Číslo položky | 495071 200AR | |
EAN/GTIN | 2050001957252 |