{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje | 1 HR | |
Prikazovalnik | Analogna merilna ura | |
Postopek preizkušanja | Rockwell | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Skale po Rockwellu | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Uporaba | ročna | |
Preizkusna sila glavne obremenitve | 60, 100, 150 kg | |
Preizkusna sila predhodne obremenitve | 10 kg | |
maksimalna širina vzorca | 150 mm | |
maksimalna višina vzorca | 260 mm | |
Napajanje | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Dolžina | 550 mm | |
Širina | 270 mm | |
Višina | 765 mm | |
Masa | 122 kg | |
Vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje trdote |
Številka izdelka | 495071 200AR | |
EAN/GTIN | 2050001957252 |