Měřící a kontrolní deska, DIN 876 třída 2, 1200x800x160 mm ocel, žulová deska

Č. pol.: 901-107
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901-107
Číslo výrobcu 901-107
Číslo L L40700 201

Popis

Popis:

Žulové desky a volitelné základny vám nabízejí následující výhody: Povrch diamantový lapovaný. Volitelný základní rám je svařovaná konstrukce s 3-bodovou podpěrou a dvěma seřizovacími šrouby.

Charakteristika:

Přesnost: Podle DIN 876
Třída přesnosti: 2